曜日別特売
55100 Jawin 55100 綿100%長袖ジャンパー(春夏用) 自重堂 89081991

※着用例

55100 Jawin 55100 綿100%長袖ジャンパー(春夏用) 自重堂 89081991
55100 Jawin 55100 綿100%長袖ジャンパー(春夏用) 自重堂 89081991
55100 Jawin 55100 綿100%長袖ジャンパー(春夏用) 自重堂 89081991
55100 Jawin 55100 綿100%長袖ジャンパー(春夏用) 自重堂 89081991
55100 Jawin 55100 綿100%長袖ジャンパー(春夏用) 自重堂 89081991
55100 Jawin 55100 綿100%長袖ジャンパー(春夏用) 自重堂 89081991
55100 Jawin 55100 綿100%長袖ジャンパー(春夏用) 自重堂 89081991

Jawin 55100 綿100%長袖ジャンパー(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
シルバー
サイズ5L
内容量1着注文コード89081991品番55100
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥8,789
販売価格(税別)
7,990

溢れる個性と知性を両立させた男のワークウエア。普段着感覚で着られるカジュアルテイストが魅力。着くずしたワイルドなスタイルが骨太なワーカーの遊び心を満たしてくれるはず。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
シルバーサイズ5L仕様背中プリント、オリジナルデザインボタン、リベット、ワンポイント種別長袖ジャンパー胸囲(cm)132混率(%)綿100肩幅(cm)55袖丈(cm)63着丈(cm)68生地ドビー色番36RoHS指令(10物質対応)対応名入れ職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、農作業
注意
※製品洗いによる若干の色差があります。※脱色の恐れがありますので、他の製品との同時洗いはお避けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする