51202 51202 Jawin ワンタックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89083802

 

51202 51202 Jawin ワンタックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89083802
51202 51202 Jawin ワンタックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89083802
51202 51202 Jawin ワンタックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89083802
51202 51202 Jawin ワンタックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89083802

51202 Jawin ワンタックカーゴパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)73
内容量1本注文コード89083802品番51202
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥5,819
販売価格(税別)
5,290

大いなる可能性を秘めた機能派ワークウエア。素材にシャドーストライプツイルを使用し、見る角度や光のあたり方で表面感が変化する。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ネイビー股下(cm)78ウエスト(cm)73仕様カラビナループ、ワンポイント種別ワンタックカーゴパンツ混率(%)ポリエステル65、綿35ヒップ(cm)101生地シャドーストライプツイル色番11RoHS指令(10物質対応)対応ワタリ(cm)33.5生地性能帯電防止素材使用裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする