55510 Jawin 55510 半袖ジャンパー(春夏用) 自重堂 89088185

※背ネーム

55510 Jawin 55510 半袖ジャンパー(春夏用) 自重堂 89088185
55510 Jawin 55510 半袖ジャンパー(春夏用) 自重堂 89088185
55510 Jawin 55510 半袖ジャンパー(春夏用) 自重堂 89088185
55510 Jawin 55510 半袖ジャンパー(春夏用) 自重堂 89088185
55510 Jawin 55510 半袖ジャンパー(春夏用) 自重堂 89088185
55510 Jawin 55510 半袖ジャンパー(春夏用) 自重堂 89088185
55510 Jawin 55510 半袖ジャンパー(春夏用) 自重堂 89088185
55510 Jawin 55510 半袖ジャンパー(春夏用) 自重堂 89088185
55510 Jawin 55510 半袖ジャンパー(春夏用) 自重堂 89088185
55510 Jawin 55510 半袖ジャンパー(春夏用) 自重堂 89088185

Jawin 55510 半袖ジャンパー(春夏用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
色ブラック
サイズLL
内容量1着注文コード89088185品番55510
参考基準価格(税別)¥13,100販売価格(税込)¥6,589
販売価格(税別)
¥5,990

精悍でアクティブ。男の仕事に華を添える、ワークウエア。通気性のある部分メッシュ使いで、制電糸入りの機能派の一着。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
ブラック
サイズ
LL
仕様
背ネーム、背当てメッシュ、携帯電話収納ポケット、ノーフォーク(メッシュ)、オリジナルスライダー、両脇サイドメッシュ、オリジナルデザインボタン、両胸メッシュ、左袖ペン差し、クールメッシュ、内ポケット、ワンポイント
種別
半袖ジャンパー
胸囲(cm)
124
混率(%)
綿50、ポリエステル50
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
68
生地
CVCクリムスソフトバーバリー
色番
44
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
帯電防止素材使用
名入れ
可
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、農作業
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89088167
2016-07-14
用途: 汚れない作業
農・林・水産業

適度なゆとり感と、ステッチの色目など小技の効いたデザイン性が良い。金色のファスナーなどはもう少し渋めの色合いが良いかと思うが。少し値は張るが、ちょっと洒落た作業着として満足度は高い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする