曜日別特売
55314 Jawin 55314 吸汗速乾半袖Tシャツ 自重堂 89096156

 

55314 Jawin 55314 吸汗速乾半袖Tシャツ 自重堂 89096156
55314 Jawin 55314 吸汗速乾半袖Tシャツ 自重堂 89096156
55314 Jawin 55314 吸汗速乾半袖Tシャツ 自重堂 89096156
55314 Jawin 55314 吸汗速乾半袖Tシャツ 自重堂 89096156
55314 Jawin 55314 吸汗速乾半袖Tシャツ 自重堂 89096156

Jawin 55314 吸汗速乾半袖Tシャツ

(6件のレビュー)
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
サイズ4L
ブラック
内容量1枚注文コード89096156品番55314
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,409
販売価格(税別)
2,190

着心地と快適さを兼ね備えた、働く男のためのカジュアル風ニット。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ブラックサイズ4L仕様背プリント、ワンポイント、三本針ステッチ、裾スリット(テープ付)種別Tシャツ混率(%)綿50%、ポリエステル50%肩幅(cm)52袖丈(cm)25着丈(cm)76機能吸汗速乾生地天竺色番44RoHS指令(10物質対応)対応ポケット無し名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89096192
2024-08-29
用途: 屋外で行う、土工の作業。
その他業種

購入するポイントは、写真とサブタイトルで一着買って自ら試す。
良ければ、改めて、購入を決定する。  着心地は最高です。

対象商品 : 16857907
2022-08-19
用途: 作業用
コスモソリューションサービス業

しっかりした作りで作業用として十分使用できます。吸汗速乾の通り、夏場の作業に便利です。

対象商品 : 89096201
2024-08-24
用途: 日常使用
自動車・二輪車・自転車関連業

チャコールグレーは汗染みがクッキリ出て、少々恥ずかしい感じになります。
あと、汗をかいていると肌に貼り付いて脱ぐのが困難になります。

対象商品 : 89096052
2022-05-21
用途: 軽装での仕事着に!
葛籠屋工房建設業・工事業

気持ち薄目ですが、楽に着こなせます。縫製はしっかりしていますが、少し記事が薄いかもしれません。白より色付きをお勧めします。

対象商品 : 89096217
2021-08-22
用途: 作業用

質感・色合いと着心地は良かったのですが、3回目の着用で日によくあたる肩の部分が変色しました。チャコールグレー

対象商品 : 89095955
2019-06-06
用途: 普段着 作業着
適斎塾

着心地がよいです。大きめのサイズを購入したほうが楽に切れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする