曜日別特売
85704 85704 エコ5バリュー長袖シャツ 自重堂 89124131

 

85704 85704 エコ5バリュー長袖シャツ 自重堂 89124131
85704 85704 エコ5バリュー長袖シャツ 自重堂 89124131
85704 85704 エコ5バリュー長袖シャツ 自重堂 89124131
85704 85704 エコ5バリュー長袖シャツ 自重堂 89124131
85704 85704 エコ5バリュー長袖シャツ 自重堂 89124131
85704 85704 エコ5バリュー長袖シャツ 自重堂 89124131
85704 85704 エコ5バリュー長袖シャツ 自重堂 89124131
85704 85704 エコ5バリュー長袖シャツ 自重堂 89124131

85704 エコ5バリュー長袖シャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了名入れ可
アースグリーン
サイズLL
内容量1着注文コード89124131品番85704
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,600

充実の5つの機能が幅広い職場で大活躍。「エコ」「ストレッチ」「製品制電」「ウィングアームⅡ」「タフ素材(パワーテックスプラスR)の5つの機能を搭載。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
アースグリーンサイズLL仕様背ネーム、携帯電話収納ポケット、ウイングアームⅡ、背当てメッシュ、左胸ポケットループ付、背中ループ付種別長袖シャツエコマーク認定認定胸囲(cm)118混率(%)ポリエステル80、綿20肩幅(cm)51袖丈(cm)61.5着丈(cm)78JIS規格JIS T8118適合帯電防止首廻り(cm)44生地エコ交織ツイル色番39RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合生地性能ストレッチ、製品制電、タフ素材名入れ職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、運送・倉庫、農作業エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする