その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色ネイビーサイズS仕様背ネーム、背当てメッシュ、携帯電話収納ポケット、内ポケット、左袖ペン差し、ウイングアームⅡ、背中ベンチレーション、消臭&抗菌テープ種別半袖ブルゾン胸囲(cm)112混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)47袖丈(cm)22着丈(cm)62機能冷感JIS規格JIS T-8118適合、帯電防止生地デュアルアクションクールポプリン色番11RoHS指令(10物質対応)対応生地性能清涼機能素材(接触冷感・高通気)、消臭&抗菌効果名入れ可職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、鉄工・金属・機械製造