曜日別特売
86210 86210 接触冷感半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89126816

※携帯電話収納ポケット

86210 86210 接触冷感半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89126816
86210 86210 接触冷感半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89126816
86210 86210 接触冷感半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89126816
86210 86210 接触冷感半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89126816
86210 86210 接触冷感半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89126816
86210 86210 接触冷感半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89126816
86210 86210 接触冷感半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89126816
86210 86210 接触冷感半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89126816
86210 86210 接触冷感半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89126816
86210 86210 接触冷感半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89126816

86210 接触冷感半袖ブルゾン(春夏用)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
アースグリーン
サイズ4L
内容量1着注文コード89126816品番86210
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥7,469
販売価格(税別)
6,790

接触冷感と高い通気性のある素材を使用したクールビス対応ユニフォーム。「接触冷感」「高通気」「消臭&抗菌」、夏の快適ワークをサポートする多機能ユニフォーム。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
アースグリーンサイズ4L仕様背ネーム、背当てメッシュ、携帯電話収納ポケット、内ポケット、左袖ペン差し、ウイングアームⅡ、背中ベンチレーション、消臭&抗菌テープ種別半袖ブルゾン胸囲(cm)132混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)57袖丈(cm)26着丈(cm)70機能冷感JIS規格JIS T-8118適合、帯電防止生地デュアルアクションクールポプリン色番39RoHS指令(10物質対応)対応生地性能清涼機能素材(接触冷感・高通気)、消臭&抗菌効果名入れ職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、鉄工・金属・機械製造
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89126642
2021-08-04
用途: セミナー 指導時
電気・ガス・熱供給・水道業

涼しくっていいです。ネービー色が思っていたより濃いので少し残念です。

対象商品 : 89126642
2017-08-20
用途: 一般作業全般

接触冷感素材が体感できとても満足してます。
またデザイン、品質などホームセンターなどと違い
値段を考えても買いです。
冬作業服も購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする