曜日別特売
86204 86204 接触冷感長袖シャツ(春夏用) 自重堂 89127035

※携帯電話収納ポケット

86204 86204 接触冷感長袖シャツ(春夏用) 自重堂 89127035
86204 86204 接触冷感長袖シャツ(春夏用) 自重堂 89127035
86204 86204 接触冷感長袖シャツ(春夏用) 自重堂 89127035
86204 86204 接触冷感長袖シャツ(春夏用) 自重堂 89127035
86204 86204 接触冷感長袖シャツ(春夏用) 自重堂 89127035
86204 86204 接触冷感長袖シャツ(春夏用) 自重堂 89127035
86204 86204 接触冷感長袖シャツ(春夏用) 自重堂 89127035
86204 86204 接触冷感長袖シャツ(春夏用) 自重堂 89127035
86204 86204 接触冷感長袖シャツ(春夏用) 自重堂 89127035
86204 86204 接触冷感長袖シャツ(春夏用) 自重堂 89127035

86204 接触冷感長袖シャツ(春夏用)

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可名入れ可3日以内出荷とは
シルバー
サイズ5L
内容量1着注文コード89127035品番86204
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥5,819
販売価格(税別)
5,290

接触冷感と高い通気性のある素材を使用したクールビス対応ユニフォーム。「接触冷感」「高通気」「消臭&抗菌」、夏の快適ワークをサポートする多機能ユニフォーム。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
シルバーサイズ5L混率(%)ポリエステル65、綿35仕様背ネーム、背当てメッシュ、携帯電話収納ポケット、左袖ペン差し、ウイングアームⅡ、背中ベンチレーション、消臭&抗菌テープ種別長袖シャツ胸囲(cm)130肩幅(cm)57袖丈(cm)62.5着丈(cm)81機能冷感JIS規格JIS T-8118適合、帯電防止首廻り(cm)49生地デュアルアクションクールポプリン色番36RoHS指令(10物質対応)対応生地性能清涼機能素材(接触冷感・高通気)、消臭&抗菌効果名入れ職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、鉄工・金属・機械製造
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16921004
2019-05-30
用途: 作業服

ためしにシャツタイプを買ってみました。(ブルゾンタイプの代わりに)
残念なことにその中の1着は、袋から出して前ホックを外そうとしたら
ホックごと外れて着ることができなくなりました。
メーカー物の安くない商品だけに残念です。
メーカーに改善の注意をお願いします。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品 : 89126992
2024-08-21
用途: 夏場の事務所外での作業
システムサポートプロダクツ

寝具に用いられている“接触冷感”素材の感覚を期待して購入すると、期待外れかもしれません。
ですが、汗の描き始めに肌に触れると幾分か冷たさを感じるので、「そういうもの」と理解して使ってます。同形状の一般的なシャツよりは良いかもです・・・。

対象商品 : 89126983
2019-07-03
用途: 建築工事現場監督
株式会社大春建設建設業・工事業

冷感を感じますし、着心地もさっぱりしてます。薄めの生地なので、ハード作業には向いてないかと思います。他の上着もそうですが、同シリーズの作業ズボンがないので、色も合わないので、他のシリーズのズボンをはいてます。同じシリーズを作ってください。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする