86201 86201 接触冷感ワンタックパンツ(春夏用) 自重堂 89127184

 

86201 86201 接触冷感ワンタックパンツ(春夏用) 自重堂 89127184
86201 86201 接触冷感ワンタックパンツ(春夏用) 自重堂 89127184
86201 86201 接触冷感ワンタックパンツ(春夏用) 自重堂 89127184
86201 86201 接触冷感ワンタックパンツ(春夏用) 自重堂 89127184

86201 接触冷感ワンタックパンツ(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)70
内容量1本注文コード89127184品番86201
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥4,609
販売価格(税別)
4,190

接触冷感と高い通気性のある素材を使用したクールビス対応ユニフォーム。「接触冷感」「高通気」「消臭&抗菌」、夏の快適ワークをサポートする多機能ユニフォーム。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ネイビー股下(cm)78ウエスト(cm)70仕様消臭&抗菌テープ種別ワンタックパンツ混率(%)ポリエステル65、綿35機能冷感JIS規格JIS T-8118適合、帯電防止生地デュアルアクションクールポプリン色番11RoHS指令(10物質対応)対応生地性能清涼機能素材(接触冷感・高通気)、消臭&抗菌効果裾上げ職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、鉄工・金属・機械製造
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする