曜日別特売
84924 84924 抗菌消臭長袖Tシャツ 自重堂 89129573

84924 抗菌消臭長袖Tシャツ

(1件のレビュー)
取扱い終了名入れ可
サイズ5L
ホワイト
内容量1枚注文コード89129573品番84924
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,700

光触媒・サンダイヤが実現する清潔・快適ワーク。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ホワイトサイズ5L種別長袖Tシャツ胸囲(cm)124混率(%)ポリエステル68%、綿22%、レーヨン10%肩幅(cm)59袖丈(cm)60着丈(cm)78機能抗菌、消臭生地交編鹿の子色番37RoHS指令(10物質対応)対応生地性能抗菌効果、消臭加工、UVカット、透け防止名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89129887
2016-01-12
用途: 仕事時の下着

1回目から両腕がほつれ、1回の洗濯で毛玉だらけになりました。高かろう悪かろうでダメだこりゃ。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする