曜日別特売
85274 85274 吸汗速乾半袖ポロシャツ 自重堂 89137544

 

85274 85274 吸汗速乾半袖ポロシャツ 自重堂 89137544
85274 85274 吸汗速乾半袖ポロシャツ 自重堂 89137544
85274 85274 吸汗速乾半袖ポロシャツ 自重堂 89137544
85274 85274 吸汗速乾半袖ポロシャツ 自重堂 89137544

85274 吸汗速乾半袖ポロシャツ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
ロイヤルブルー
サイズLL
内容量1枚注文コード89137544品番85274
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥2,959
販売価格(税別)
2,690

裏綿ハニカムメッシュで、吸汗速乾抜群。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ロイヤルブルーサイズLL仕様衿ライン入り、袖口ライン入り、前立裏・見返し配色種別半袖ポロシャツ胸囲(cm)110混率(%)ポリエステル80%、綿20%(表/ポリエステル100% 裏/ポリエステル65%、綿355)肩幅(cm)50袖丈(cm)23着丈(cm)72機能吸汗速乾生地裏綿ハニカムメッシュ色番80RoHS指令(10物質対応)対応生地性能吸汗・速乾名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17022653
2023-06-03
用途: 建築現場で

梅雨っぽくなってきたので これを着て現場仕事しています 素肌に着ていますが着心地はかなり良くて サラッとした感じです 手を上げた時に袖が二の腕に引っ掛かる感じに違和感を感じてしまったので アームカバーをつけるようにしています
 ピンクにしましたが 今の所 乳首が透けたりする事もなかったのでよかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする