自重堂
F690 ワイズナース(男女兼用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ(cm)
22.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
29
全14種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
89167416
品番
F690
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
制電気帯電防止構造&立体形状インソールで快適!!感想時の不快なパチパチから解放!立ち仕事の疲れを大幅に軽減!靴底空気穴で通気性バツグン!
色
ホワイト
仕様
帯電防止素材使用、抗菌防臭インソール、クッション性のあるソール
サイズ(cm)
22.5
材質(アッパー)
合成皮革/ダブルメッシュ
材質(ソール)
EVA/合成ゴム
足幅
4E
色番
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
中敷
制電インソール3D(ヒールカップ付)
ヒール(mm)
35
注意
※靴底に通気穴が開いているため、院内専用としてお使いください。