曜日別特売
F840 F840 プレーンメッシュ(男女兼用) 自重堂 89168107

F840 F840 プレーンメッシュ(男女兼用) 自重堂 89168107
F840 F840 プレーンメッシュ(男女兼用) 自重堂 89168107

F840 プレーンメッシュ(男女兼用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(cm)23
ピンク
内容量1足注文コード89168107品番F840
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
ピンクサイズ(cm)23色番61ヒール(mm)35仕様抗菌防臭インソール材質(アッパー)合成皮革/ダブルメッシュ材質(ソール)EVA/合成ゴム足幅3ERoHS指令(10物質対応)対応中敷カップインソール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする