F270 F270 コンフォートサンダル(男女兼用) 自重堂 89170776

 

F270 F270 コンフォートサンダル(男女兼用) 自重堂 89170776
F270 F270 コンフォートサンダル(男女兼用) 自重堂 89170776
F270 F270 コンフォートサンダル(男女兼用) 自重堂 89170776

F270 コンフォートサンダル(男女兼用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)22~22.5
ピンク
内容量1足注文コード89170776品番F270
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

外反母趾に完全対応。自分の足にピタッとあわせることができる完全調節型。

サイズ(cm)22~22.5ピンクサイズS材質(アッパー)PU(ポリウレタン)材質(ソール)ラバロン(強化ゴムリフト)色番61RoHS指令(10物質対応)対応ヒール(mm)40靴タイプサンダル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする