曜日別特売
RNSMS5-20 ローレットノブ(段付タイプ SUS303 おねじ) 大阪魂 89171923

 

RNSMS5-20 ローレットノブ(段付タイプ SUS303 おねじ) 大阪魂 89171923
RNSMS5-20 ローレットノブ(段付タイプ SUS303 おねじ) 大阪魂 89171923

ローレットノブ(段付タイプ SUS303 おねじ)RNSMS5-20

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ寸法M5
ねじの呼びM5
寸法L(mm)20
内容量1個注文コード89171923品番RNSMS5-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
¥549
寸法D(Φmm)
20
寸法D1(Φmm)
10
寸法L(mm)
20
寸法L1(mm)
1.4
寸法S(mm)
7.5
寸法T(mm)
4
ねじ寸法M
5
ねじの呼び
M5
取付長(mm)
20
材質(本体)
SUS303
種類
丸形
表面処理
ヘアライン
取付部
おねじ(段付)
材質(取付部)
SUS303

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89171914
2023-12-22
用途: 可動部品の固定用

つまみ部分の直径が大きく、使いやすいです。ステンレス製なので屋外で使います。

対象商品 : 89171932
2021-09-28
用途: 点検口の蓋止め

質感がとてもよく高級感があり、樹脂製のつまみから交換しただけで、見栄えがすごくよくなる。

対象商品 : 89171887
2021-03-11
用途: 機械カバーの取り付けネジ

プラスネジからの取り換えで工具不要が達成できました。
作りもよく、キレイな仕上がりで満足する品質です。

対象商品 : 89171896
2021-01-10
用途: オリジナル工具の留め金に
その他業種

この手の物はホームセンターに無いので助かりました。

対象商品 : 89171932
2020-06-13
用途: レザークラフトのプレス機のヘキサケゴンボルト(六角ネジ)をローレットネジに変えて作業が早く出来るようになりました。
製造業

何の不安も無く、普通に使えます。便利につかっていますよ。

対象商品 : 89171862
2019-07-19
用途: 回転部材の固定
その他業種

造りがしっかりしており、手(指)になじみやすく、期待通りの商品で、大変満足しております

対象商品 : 89171844
2018-03-13
用途: 可動部の固定用ネジとして使用

頻繁に指で締めて固定したり、緩めて動かしたりする用途のため、指で掴みやすいことが求められる。このローレットノブは適度の段付きのためローレット部を指でしっかり掴みやすく、捻りやすい。

対象商品 : 89171923
2018-02-10
用途: 扉用取っ手

質感が良いので高級感があります。もっと長いものがあればなおいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする