曜日別特売
NJ-7 ジェットパック専用袋#25 穴あり 信和 89186806

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジェットパック専用袋#25 穴あり

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(100枚)注文コード89186806品番NJ-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
適合チンゲンサイ幅(mm)200高さ(mm)(本体部)300+(穴あき部)60厚さ(mm)0.025穴数4H材質OPP質量(g)2.96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89186842
2018-05-09
用途: 野菜の袋詰め
農・林・水産業

野菜の袋詰め後の袋の切り離し時にミシン目から綺麗に切り離し出来ず、
袋口先が裂けてしまうことが多くロスが多い。

対象商品 : 89186806
2014-07-21
用途: 野菜梱包
農・林・水産業

この手の袋でこのサイズはありがたいです。
ただ袋がもう少し分厚いと嬉しいけど、この手の場合はしかたないのかもです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

出荷・包装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする