BK1515 ワイドクロス防草アグリシート 日本ワイドクロス 89190927

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BK1515 ワイドクロス防草アグリシート 日本ワイドクロス 89190927
BK1515 ワイドクロス防草アグリシート 日本ワイドクロス 89190927
BK1515 ワイドクロス防草アグリシート 日本ワイドクロス 89190927

ワイドクロス防草アグリシート

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
幅(m)1
長さ(m)100
ブラック
内容量1巻注文コード89190927品番BK1515
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

高密度な強力織物なので耐候性に優れています。
高い遮光性により雑草の繁殖を防ぎます。
すべりにくい特殊な織り方で快適な作業環境を提供します。
即透水加工を施してあるため、上に水がたまりません。

用途
農業用のビニールハウス内全面下敷防草。
作物の露路栽培用通路の防草、ぬかるみ防止。
幅(m)1長さ(m)100ブラック材質ポリプロピレン(耐候安定剤入)厚さ(mm)0.5種別平織使用目的ぬかるみ防止、全面下敷、防草、露路栽培寸法(幅W×長さL)(m)1×100使用の目安(耐候年数目安)約4~5年
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は出来ません。
※使用目安は設置環境・使用状況により大きく異ため、ご利用期間を保証する物ではありません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89190936
2019-03-13
用途: 空き地の防草
建設業・工事業

カットした所がほつれてキレイではない
梱包してあるシートが丈夫ではあるけれど開封しにくい

対象商品 : 37102791
2018-06-08
用途: 畑の草除け用
農・林・水産業

厚みを重要視していますので注文の場合気を付けています。
これはしっかりした感じで長持ちしそうです。

対象商品 : 37102791
2015-12-04
用途: 防草に

防草に使用 便利です。 足場も固まりますのでなお便利

4が参考にしています
対象商品 : 37102791
2012-10-12
用途: 庭の防草

防草効果はまだ施工したばかりで分かりませんが、
見た目や編み方・使用した感じは、
ホームセンターなどで10mで¥1000くらいで売っている物と変わらない気がする。
良い点は、20センチ間隔くらいでマス目状に線が入っているのでピンが打ちやすい。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする