曜日別特売
PEN302J1RT/30 ミニUPS EX100-オンラインシリーズ 富士電機 89193203

ミニUPS EX100-オンラインシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1台定格出力容量(VA)2400/2200W騒音値(dB)55(A)以下注文コード89193203品番PEN302J1RT/30
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥651,000販売価格(税込)¥648,780
販売価格(税別)
589,800

電源品質に合せた給電方式:
入力電源環境を確認し、電源環境が安定している場合には高効率運転(商用給電)、不安定な場合には給電品質運転(インバータ給電)と自動的に運転切換を実施し、効率よくUPSを運転します(高効率運転時の効率93%以上)。
給電方式はオプションのNACまたはフロントパネルから設定可能:
高効率運転、給電品質運転ともにどちらかに固定し、常時運転できます。
LCD表示:
LCD表示でさまざまなUPSの状態が監視可能です(入力電圧/電流、出力電圧/電流、アラーム内容など)。
低ノイズ:
VCCI Class B(1kVA、1.1kVA、1.5kVAモデル)を取得した低ノイズ設計です。2.4kVA、3kVAモデルはVCCI Class Aを取得しています。
小型・軽量:
体積17%減、質量15%減を達成しました(メーカー1.5kVA RTモデル比)。
RTモデル対応でフレキシブル:
・ラックマウント、タワー設置の両方に対応
・ラックマウント時、2Uの高出力密度を実現
・増設バッテリによるバックアップ時間の拡張
・バッテリホットスワップ機構による無停止交換
環境対応に考慮したRoHS対応設計:
環境負荷物質を排除する調達活動の推進に貢献します。
オンライン対応のインテリジェント:
・セルフテスト、テストコマンドによる自己診断機能
・急速充電、フロート充電の2ステージでの充電制御
・バッテリ状態監視機能(充電休止中)
・オートリターン機能付き自動バイパス内蔵
・通信ケーブル、電源管理ソフトウェア標準搭載
・ソフトウェアと連携した負荷セグメントの個別制御
セーフティ:
・UL1778認定品
・VCCI Class B適合品(PEN102、PEN152)
・VCCI Class A適合品(PEN302)
・FCC Part15 Class B適合品(PEN102、PEN152)
・FCC Part15 Class A適合品(PEN302)

用途
大規模なシステムや設備から、サーバーやパソコンなどのコンピュータ機器およびネットワーク機器まで、様々な規模における重要なシステムを、停電や電源トラブルから守る電源システムです。
出力電圧(V)100、110、120±3%以内(インバータ給電時)定格出力容量(VA)2400/2200W定格入力交流電圧(V)100/110/120質量(g)31600外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×721×86.5騒音値(dB)55(A)以下公称電圧(V)72運転方式常時インバータ給電、常時商用給電方式冷却方式強制空冷出力周波数(Hz)50/60(自動選択)±0.1(バッテリ運転時)出力波形正弦波バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池力率(常時インバータ給電方式)0.95以上許容電圧範囲(V)インバータ給電:80~140・商用給電:定格電圧±15/10/5%入力周波数(Hz)インバータ給電:50/60(±5)・商用給電:50/60(±5/3/1)設置方式自立・ラック兼用切換時間インバータ給電・商用給電:無瞬断許容相対湿度(%)25~85(結露なきこと)周囲温度(℃)0~+40バックアップ時間4分RoHS指令(10物質対応)対応外部接続入力:L5-30P・出力:SEG1(NEMA5-15R×1、5-20R×2、L5-30R)、SEG2(NEMA5-15R×1)最大入力電流(A)30カードスロットあり(X-slot)線数入力:2線・出力:2線
注意
※停電時に高効率運転モードからバッテリ運転への切換え時間は、10ms以下の瞬断が発生します。給電品質運転モード時、バッテリ運転へは無瞬断で切換ります。
※バックアップ時間は実力値であり、保証値ではありません。

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする