曜日別特売

ミニUPS EX100-オンラインシリーズ

ミニUPS EX100-オンラインシリーズ - 富士電機ミニUPS EX100-オンラインシリーズ - 富士電機

電源品質に合せた給電方式:
入力電源環境を確認し、電源環境が安定している場合には高効率運転(商用給電)、不安定な場合には給電品質運転(インバータ給電)と自動的に運転切換を実施し、効率よくUPSを運転します(高効率運転時の効率93%以上)。
給電方式はオプションのNACまたはフロントパネルから設定可能:
高効率運転、給電品質運転ともにどちらかに固定し、常時運転できます。
LCD表示:
LCD表示でさまざまなUPSの状態が監視可能です(入力電圧/電流、出力電圧/電流、アラーム内容など)。
低ノイズ:
VCCI Class B(1kVA、1.1kVA、1.5kVAモデル)を取得した低ノイズ設計です。2.4kVA、3kVAモデルはVCCI Class Aを取得しています。
小型・軽量:
体積17%減、質量15%減を達成しました(メーカー1.5kVA RTモデル比)。
RTモデル対応でフレキシブル:
・ラックマウント、タワー設置の両方に対応
・ラックマウント時、2Uの高出力密度を実現
・増設バッテリによるバックアップ時間の拡張
・バッテリホットスワップ機構による無停止交換
環境対応に考慮したRoHS対応設計:
環境負荷物質を排除する調達活動の推進に貢献します。
オンライン対応のインテリジェント:
・セルフテスト、テストコマンドによる自己診断機能
・急速充電、フロート充電の2ステージでの充電制御
・バッテリ状態監視機能(充電休止中)
・オートリターン機能付き自動バイパス内蔵
・通信ケーブル、電源管理ソフトウェア標準搭載
・ソフトウェアと連携した負荷セグメントの個別制御
セーフティ:
・UL1778認定品
・VCCI Class B適合品(PEN102、PEN152)
・VCCI Class A適合品(PEN302)
・FCC Part15 Class B適合品(PEN102、PEN152)
・FCC Part15 Class A適合品(PEN302)

用途大規模なシステムや設備から、サーバーやパソコンなどのコンピュータ機器およびネットワーク機器まで、様々な規模における重要なシステムを、停電や電源トラブルから守る電源システムです。出力電圧(V)100、110、120±3%以内(インバータ給電時)定格入力交流電圧(V)100/110/120周波数(Hz)50/60(自動選択)±0.1(バッテリ運転時)出力電圧100V±3%以内(インバータ給電時)定格入力電圧(V)100/110/120±3%以内(インバータ給電時)運転方式常時インバータ給電、常時商用給電方式冷却方式強制空冷出力周波数(Hz)50/60(自動選択)±0.1(バッテリ運転時)出力波形正弦波バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池相数単相力率(常時インバータ給電方式)0.95以上騒音レベル(dB(A))50以下許容電圧範囲(V)インバータ給電:80~140・商用給電:定格電圧±15/10/5%入力周波数(Hz)インバータ給電:50/60(±5)・商用給電:50/60(±5/3/1)充電時間(時間)6許容相対湿度(%)25~85(結露なきこと)波形正弦波周囲温度(℃)0~+40適合バッテリー小型制御弁式鉛蓄電池入力電圧範囲(V)インバータ給電:80~140V、商用給電:定格電圧±15/10/5%RoHS指令(10物質対応)対応停電切替時間インバータ給電:無瞬断・商用給電:10ms以内相対湿度(%RH)25~85(結露なきこと)カードスロットあり(X-slot)線数2線内容量1台
注意
※停電時に高効率運転モードからバッテリ運転への切換え時間は、10ms以下の瞬断が発生します。給電品質運転モード時、バッテリ運転へは無瞬断で切換ります。
※バックアップ時間は実力値であり、保証値ではありません。
全6種類を絞り込む
定格出力容量(VA)
質量(g)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定格出力容量(VA)
質量(g)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
騒音値(dB)
公称電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89193133PEN102J1C100015400160×388×245(ゴム足含む)50(A)以下36
188,000
179,800
197,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
89193151PEN102J1RT100016300438×431×86.550(A)以下36
199,000
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
89193176PEN152J1RT/15110020000438×431×86.550(A)以下48
233,000
229,800
252,780(税込)
111日以内出荷
返品不可
89193185PEN152J1RT150020000438×431×86.550(A)以下48
275,000
259,800
285,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
89193203PEN302J1RT/30240031600438×721×86.555(A)以下72
651,000
589,800
648,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
89193212PEN302J1RT300029300438×601×86.5(端子カバー含まず)55(A)以下72
651,000
589,800
648,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする