曜日別特売
UP38 マルエヌ グラファイトワイパーブレード ミューチャンププローヴァ 9×3クリップ マルエヌ 89200492

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UP38 マルエヌ グラファイトワイパーブレード ミューチャンププローヴァ 9×3クリップ マルエヌ 89200492
UP38 マルエヌ グラファイトワイパーブレード ミューチャンププローヴァ 9×3クリップ マルエヌ 89200492

マルエヌ グラファイトワイパーブレード ミューチャンププローヴァ 9×3クリップ

(101件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本幅(mm)6長さ(mm)375注文コード89200492品番UP38
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

グラファイトラバーがどんなガラスでも、抜群の払拭性能を発揮し、撥水剤を長持ちさせます。

長さ(mm)375取り付け形状Uクリップ9×3幅(mm)6商品タイプグラファイト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:101
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-18
用途: 車の整備、保守、点検
運輸・通信業

ホンダNシリーズ純正品と全く同じです。問題なく取り付け出来ます。価格も安く、大変重宝しています。

対象商品 : 89200587
2025-06-13
用途: ワイパー交換
教育・研究機関

リーフze1に使用しましたが、先端の1/3が浮いてしまい、全く拭くことができません。感想を見たところ他にも同じ報告が上がっています。対応表を修正すべきだと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 89200544
2025-02-27
用途: ワイパー交換
URA建設業・工事業

この価格でのワイパーはコスパ最強と思われます。皆さんにお勧めしたいと思います。

2025-02-04
用途: 車ワイパーブレード
運輸・通信業

まだ、数か月しか使用してないが、値段の割によく雨をかきだす。また、購入したいと思います。

対象商品 : 89200501
2025-04-20
用途: 車のメンテナンス
製造業

値段的に心配でしたが、とてもしっかりしていてよかったです。また買いたいと思います

2024-11-30
用途: ワイパー

低気温時での動作はオリジナルブランドのものよりも快適

対象商品 : 89200465
2024-02-16
用途: フレーム込みでこの価格は安い

フレーム込みでこの価格は凄く安いのでありがたい。ワイパー交換時に手を汚したくないのでフレーム込みのこの商品を買います。

対象商品 : 89200501
2024-04-27
用途: 車両整備
自動車・二輪車・自転車関連業

何ら問題ありません。価格、品質いいです。水はけもいいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
3が参考にしています
2018-03-08

ワイパーブレード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする