曜日別特売
A-90-3 鉄製平蝶番 ホシモト 89202197

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A-90-3 鉄製平蝶番 ホシモト 89202197
A-90-3 鉄製平蝶番 ホシモト 89202197

鉄製平蝶番

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
寸法t(mm)2.3
寸法L(mm)50
内容量1個注文コード89202197品番A-90-3
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は219円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

ピンが抜差しで取付けが簡単です。
用途に合わせ折り曲げて使用します。

用途配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX。寸法D(Φmm)4寸法D2(Φmm)9寸法L(mm)50寸法N(mm)3寸法W1(mm)106寸法W2(mm)22寸法W3(mm)84寸法t(mm)2.3材質質量(g)109表面処理ピンのみ三価クロムメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする