SH-11-9 SUS製段付ボス ホシモト 89203414

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SH-11-9 SUS製段付ボス ホシモト 89203414
SH-11-9 SUS製段付ボス ホシモト 89203414

SUS製段付ボス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ねじ寸法MM5寸法L1(mm)10注文コード89203414品番SH-11-9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。材質ステンレス(SUS304)寸法M(mm)5寸法D1(Φmm)10寸法L1(mm)10質量(g)5.1寸法E(mm)1.5寸法D2(Φmm)3.9寸法L2(mm)6ねじ寸法MM5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2302:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする