曜日別特売
CB-30 鉄製アイボルト ホシモト 89203606

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CB-30 鉄製アイボルト ホシモト 89203606
CB-30 鉄製アイボルト ホシモト 89203606

鉄製アイボルト

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径30
寸法L(mm)45
内容量1個注文コード89203606品番CB-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。寸法D1(Φmm)110寸法D2(Φmm)60寸法D3(Φmm)25寸法D4(Φmm)60寸法L(mm)45寸法M(mm)30寸法h(mm)24寸法w(mm)45.5材質鉄(SS)質量(g)1729.0ねじ径30表面処理三価クロメートメッキアイ部内径(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)14.7使用荷重(N)14700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-06
用途: 使い方
キタジマ電設建設業・工事業

今回は、照明器具の吊り金具として使いました。それ以外でも色々使えるので
重宝しています。

対象商品 : 89203441
2025-10-29
用途: サンシェードの取付けに
有限会社魚利

価格も手頃でメッキもしっかりしていて良い商品です。

対象商品 : 89203432
2021-07-13
用途: 電気工事
井上電工電気・ガス・熱供給・水道業

鉄製ですが色がややステンレスの様な色で気に入りました。
ナットも付いていて安価だったので購入しました。

対象商品 : 89203441
2018-04-02
用途: 揚重など

特に問題は御座いませんな。。。。。。。。。。。。。

対象商品 : 89203441
2020-01-24
用途: 鋼製建具の取付

市販品とほぼ同じで価格はモノタロウさんの方が低価格です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする