SV2100-2000 チェーンスリング用リンクチェーン KITO(キトー) 89207842

SV2100-2000 チェーンスリング用リンクチェーン KITO(キトー) 89207842
SV2100-2000 チェーンスリング用リンクチェーン KITO(キトー) 89207842

チェーンスリング用リンクチェーン

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)2000
内容量1本注文コード89207842品番SV2100-2000
参考基準価格(税別)¥8,840販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。
精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。
全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。
高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。

長さ(mm)2000使用荷重(t)3.2材質特殊合金鋼線径(Φmm)10質量(kg/m)2.2チェーンピッチ(P)(mm)30破断荷重(kN)160外面幅b(mm)35チェーン線径(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-23
用途: 錨のチェーンのつなぎ
今津卸売・小売業

強度は満足ですが、ステンレスでないのでさびか心配です。

対象商品 : 89207824
2024-01-18
用途: スリングの作成
製造業

一見細く見えるので3.2tに耐えるのだろうかと思いますが、高速カッターで切断するとその硬さに驚きます。重量物のつり上げも安心です。
駒単位で長さ指定できると切断する手間が省けます、是非ご一考を。

1が参考にしています
対象商品 : 89207824
2022-02-09
用途: 吊具製作

いつも切売りができて、短納期なので助かっています。

対象商品 : 89207815
2016-07-01
用途: スリングの代わりに使用してみた
総合設備エンジニアリング

耐久や耐荷重には十分だがメッキしていない為さびる

対象商品 : 89207824
2015-02-16
用途: 敷鉄板吊り

今までワイヤースリングを使用していましたが、チェーンスリングにして大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする