曜日別特売
0.04mm×1.80m×20m ぽかぽかシート穴あき 透明 渡辺泰 89208427

 

0.04mm×1.80m×20m ぽかぽかシート穴あき 透明 渡辺泰 89208427
0.04mm×1.80m×20m ぽかぽかシート穴あき 透明 渡辺泰 89208427
0.04mm×1.80m×20m ぽかぽかシート穴あき 透明 渡辺泰 89208427

ぽかぽかシート穴あき 透明

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(cm)180
内容量1巻注文コード89208427品番0.04mm×1.80m×20m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

換気作業不要の穴あき透明フィルムです。

用途保温、防霜、促成などに厚さ(mm)0.04長さ(m)20幅(cm)180材質PE透明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-01
用途: 冬の野菜防寒
サービス業

他商品に比べ穴が大きいのが購入の決め手に。
新品の、折りたたんだロールを展開する時は一人でも作業が容易だった。
説明書きには表裏を指定してあったが、商品自体に表裏を示す印刷が見当たらないので、一度撤収したあと2回目以降に使用する際には注意が必要(使い捨てが推奨なら納得だが)。
他商品に見られる「この文字が外から見て正しく読めるように設置」とかの印刷が商品本体にされているとありがたいのだが。

1が参考にしています
2025-01-29
用途: 会社の屋上で葉物野菜の栽培に使用。
東京都チャレンジドプラストッパン株式会社製造業

会社の屋上で、ぽかぽかシートを2重に掛けてほうれん草やリーフレタスを栽培しています。寒さや強風にも耐え、順調に育っています。野菜価格が高騰しているので、社員から喜ばれています。

対象商品 : 89208411
2022-11-21
用途: 野菜のトンネル

野菜の定植が少し遅れ防寒対策に使用しました。
この時期まだ気温が高い日があるので、トンネルの中の急激な温度変化がないので良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 89208427
2022-01-30
用途: 冬の野菜防寒
農・林・水産業

長さが5mと10mがあるんですかね
もしあるんだったら今度は購入したいと思います

対象商品 : 89208411
2020-11-20
用途: 農作物の保温
その他業種

昨年も使いましたが、1人で畑でひろげてはる作業も、簡単に出来ました。2年位はもちそうです。追加購入です。

1が参考にしています
対象商品 : 89208411
2020-05-30
用途: グリーンピースの冬の防寒に使用
不動産業

穴の直径が4、5ミリのシートをスナップエンドウの畝にかけ、この小さな穴のシートはほうれん草とグリーンピースの畝にかけました。その差は歴然で、ほうれん草とグリーンピースはとてもよく育ちました。特にほうれん草はすごく大きな葉になり、晴れの日はシートを半分開けないと内部が暑すぎて葉が焼けてしまいました。

3が参考にしています
対象商品 : 89208411
2019-12-13
用途: 野菜の防寒、雪よけ
その他業種

通常は春先に使うのであろうが、私は12月に入ってそろそろ雪が降り始めるころに、防寒と雪よけを兼ねて使っている。穴なしタイプと比べると値段は高いがそれだけの効果はある。冬と言っても、たまに汗ばむときもあるため、大いに満足している。

1が参考にしています
対象商品 : 89208427
2019-02-19
用途: 野菜のトンネル栽培に
農・林・水産業

穴の径が大きいので、雨水や外気も適度に入り、内部が蒸れることもないので、タネ蒔きからずっと掛けっ放しにできて便利です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする