AKY387M40 120# フィルターメッシュAKY387/AKY388用 サンホープ 89220862

フィルターメッシュAKY387/AKY388用

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
メッシュ120#(130ミクロン、0.13mm)
(メッシュ)赤
適合AKY387/388・40mm用
内容量1個注文コード89220862品番AKY387M40 120#
参考基準価格(税別)¥8,840販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

スクリーンフィルター用のステンレスメッシュ。AKY388、AKY387に対応したメッシュ。

適合AKY387/388・40mm用(メッシュ)赤メッシュ120#(130ミクロン、0.13mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89220862
2015-07-06
用途: 農業用水の濾過
農・林・水産業

今回は使用して1年たたないのに壊れました。
目詰まりして破れるみたいです。
網を破れない様に丈夫な網と細かい網の二重にすればいいのに!!
方法はいろいろあると思います。
今後に期待します。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

スクリーンフィルターはゴミの少ない水道水や井戸水に適しております。
ゴミや砂の多い水には、耐久性のあるディスクフィルターの方が適しております。
ご利用環境はどちらになりますでしょうか。
ご確認頂けましたら幸いです。

対象商品 : 89220862
2014-08-19
用途: 農業用水のろ過
農・林・水産業

二回目のフィルター買い替えです。
一年半ぐらいで壊れます。
耐久性がもう少し有るといいですね。
売っているところがあまりないので助かりました。
今度は、ディスクフィルターを買おうと思います。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする