DN885C7-B アップサイドダウン Cネジ7mmタイプ サンホープ 89223014

 

DN885C7-B アップサイドダウン Cネジ7mmタイプ サンホープ 89223014
DN885C7-B アップサイドダウン Cネジ7mmタイプ サンホープ 89223014

アップサイドダウン Cネジ7mmタイプ

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
散水範囲(m)Φ10
散水量(L/分)3.3
ノズル口径(Φmm)1.9
内容量1個注文コード89223014品番DN885C7-B
参考基準価格(税別)¥570販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

霧雨のように細やかな水滴を降らせます。
逆吊り専用スプリンクラー。7mmタイプのCネジ付は、散水量が多いノズルと併用。

用途水稲育苗、ハウス内のかん水等(ノズルチップ)青使用圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1.9散水範囲(m)Φ10散水量(L/分)3.3方向下向き専用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89223032
2022-02-16
用途: ハウスないの潅水用
アオバコスモデザイン株式会社建設業・工事業

塩ビ管に使用しました。加工しましたが簡単に取り付けができました。

対象商品 : 89223032
2021-03-30
用途: 畑の潅水に
農・林・水産業

ぶどう園の潅水に使っております。ぶら下げで使用出来るので設置も簡単にできます。

1が参考にしています
対象商品 : 89223032
2017-04-28
用途: 果樹園(さくらんぼ)の散水
農・林・水産業

これまで口径の小さい橙・青を使っていましたが、スペア用として購入しさっそく使ってみました。明らかに水の出る量が違います。揚水ポンプの能力の都合があるので、散水量を多くしたい箇所で使おうと思っています。

対象商品 : 89223023
2021-07-06
用途: ハウス水かけ
農・林・水産業

品番 DN885C-D
注文コード 89223075
との違いが分かる様にはっきり書いてほしい
写真だと見た目が似てるのでややこしい
間違えて買ってしまいました
ほしいのはこっちのCネジ7mmタイプでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする