DN885C7-K アップサイドダウン Cネジ7mmタイプ サンホープ 89223032

アップサイドダウン Cネジ7mmタイプ

(4件のレビュー)
取扱い終了
この商品は色など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
(ノズルチップ)黒
注文コード
89223032
品番
DN885C7-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥570

霧雨のように細やかな水滴を降らせます。
逆吊り専用スプリンクラー。7mmタイプのCネジ付は、散水量が多いノズルと併用。

用途
水稲育苗、ハウス内のかん水等
色
(ノズルチップ)黒
ノズル口径(Φmm)
2.3
散水範囲(m)
Φ11
散水量(L/分)
5
使用圧力(MPa)
0.2
方向
下向き専用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89223032
2022-02-16
用途: ハウスないの潅水用
アオバコスモデザイン株式会社 様(建設業・工事業)

塩ビ管に使用しました。加工しましたが簡単に取り付けができました。

対象商品 : 89223032
2021-03-30
用途: 畑の潅水に
農・林・水産業

ぶどう園の潅水に使っております。ぶら下げで使用出来るので設置も簡単にできます。

1人が参考にしています
対象商品 : 89223032
2017-04-28
用途: 果樹園(さくらんぼ)の散水
農・林・水産業

これまで口径の小さい橙・青を使っていましたが、スペア用として購入しさっそく使ってみました。明らかに水の出る量が違います。揚水ポンプの能力の都合があるので、散水量を多くしたい箇所で使おうと思っています。

対象商品 : 89223023
2021-07-06
用途: ハウス水かけ
農・林・水産業

品番 DN885C-D
注文コード 89223075

との違いが分かる様にはっきり書いてほしい
写真だと見た目が似てるのでややこしい
間違えて買ってしまいました
ほしいのはこっちのCネジ7mmタイプでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする