曜日別特売
DN885CT-Y アップサイドダウン Cネジタイプストッパー付 サンホープ 89223127

アップサイドダウン Cネジタイプストッパー付

(2件のレビュー)
返品不可
内容量1個散水範囲(m)Φ9散水量(L/分)2.7注文コード89223127品番DN885CT-Y
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

霧雨のように細やかな水滴を降らせます。
逆吊り専用スプリンクラー。Cネジ付。ストッパー付で前垂れ後垂れ防止。ハンガースプレーセットに使用。

用途水稲育苗、ハウス内のかん水等(ノズルチップ)黄使用圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1.7散水範囲(m)Φ9散水量(L/分)2.7方向下向き専用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89223111
2018-02-03
用途: アルミのビニールハウスの灌水作業で使う予定です。
毛利産業

早速の配送有り難うございました。農協より若干高いです。

対象商品 : 89223102
2016-02-10
用途: 園芸ハウス内、天吊り灌水
黒河農園農・林・水産業

サンホープ製品の取扱店が少ない中で、さすがMonotaROさんです。
いろいろ揃えさせていただきました。
しかも日替わりカテゴリ特価で大助かりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする