曜日別特売
H-CV 2SQ ソーラーケーブル KHD 89229454

ソーラーケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
導体公称断面積(mm2)2
導体外径(Φmm)1.8
内容量1本注文コード89229454品番H-CV 2SQ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

耐候性、耐寒性、柔軟性、耐熱性、耐油性に優れています。

用途太陽光発電システムの給電用ケーブル。全長(m)205導体公称断面積(mm2)2導体外径(Φmm)1.8種類電力ケーブル規格<PS>E定格電圧(V)600芯数(C)1材質(シース)PVC(非鉛)材質(絶縁体)架橋ポリエチレン耐熱性90℃環境対応RoHS難燃性60度傾斜難燃絶縁体厚さ(mm)0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.24シース厚(mm)1.45導体構成(本/mm)素線数/素線径:7/0.6絶縁体外径(mm)3.4標準質量(kg/km)57RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)6.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする