AWG30-100m:赤 ジグ・工具製品ジュンフロンETFE電線 サンハヤト 89229917

ジグ・工具製品ジュンフロンETFE電線

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
導体外径(Φmm)0.26
AWG30
内容量1個注文コード89229917品番AWG30-100m:赤
参考基準価格(税別)¥3,880販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

株式会社潤工社製のジュンフロンETFE電線を、使いやすい100mボビンに巻きなおした小巻タイプです。
仕上りが細く、被覆の剥きやすさ、ハンダ付けしやすさを合わせそなえた、ユニバーサル基板の配線に最適な電線です。
配線修正時のジャンパ線やラッピング用電線としてもお使いいただけます。
絶縁体にはジュンフロンETFE材を採用し、低温から比較的高温まで使用できます。

種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)0.26全長(m)100AWG30材質(絶縁体)ジュンフロンETFE(ふっ素樹脂)CSMW用ラッピングツールに対応材質(導体)スズめっき軟銅線(単線)仕上外径(Φmm)0.56使用温度範囲(℃)-100~150絶縁体厚さ(mm)0.15定格電圧(V)250
注意
※連続最高使用温度を超えて使用しないでください。
以下の温度以上に絶縁体が加熱されると、分解ガスを発生しますのでご注意願います。
連続最高使用温度:150℃
熱分解が始まる温度:150℃
熱分解が速くなる温度:250℃
ハンダ付け作業中は換気を充分に行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89229865
2024-03-01
用途: プリント基板 ICT治具 ICソケット300個にラッピング配線
有限会社アビリティ電子

一仕事について(ラッピング配線)約(AWG30)(AWG28)を各100mを使用しています。

対象商品 : 89229901
2022-12-15
用途: 基板バラック試作でハンダ付けでの結線

長さやコスパがいいのと使い勝手も申し分ないです。後にラッピングツールでも使ってみたいです。

対象商品 : 89229935
2018-11-12
用途: 配線検査治具製作
製造業

100メートル巻きでしたので、すぐになくなりました。
300.500m巻きのボビンも手配可能な様に、希望します。

1が参考にしています
対象商品 : 89229926
2019-02-04
用途: 製造時
教育・研究機関

100m巻きで使い勝手が良いです。信頼できる大手メーカ製なので品質には全く問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 89229813
2018-04-26
用途: 試作基板配線および改造用ジャンパー線として
製造業

メーカー直より、このサンハヤト巻き直し品の方が超安い。物は同じなので問題なし。

対象商品 : 89229935
2015-05-14
用途: ユニバーサル基板の配線

いままで使用していた物と、遜色なかったので使い易い。

対象商品 : 89229856
2017-02-18
用途: LED接続
株式会社 uotec

潤工社もんだいなし
価格問題あり以上~~~~~~~~~

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする