AYD-L1003 化学製品ハヤコートMk2 EF用希釈剤 サンハヤト 89229987

化学製品ハヤコートMk2 EF用希釈剤

(1件のレビュー)
返品不可代引不可特別運賃メーカー直送
内容量1個危険物の数量1300mL注文コード89229987品番AYD-L1003
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,660販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
用途
ハヤコートMk2EFの粘度調整に
塗布作業用器具の洗浄に
完全乾燥前の塗膜除去に
種類その他質量(g)1000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量1300mL危険物の性状水溶性

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89229987
2016-06-24
用途: 基板洗浄
有限会社 テクノワークス

臭いが少なく作業が楽

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする