RX-KNPCV-SB 25AWG×5P ロボット/可動部用計装ケーブル JMACS(日本電線工業) 89248171

ロボット/可動部用計装ケーブル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
全長(m)100
対数(P)5
導体公称断面積(mm2)0.2
導体外径(Φmm)0.58
内容量1本注文コード89248171品番RX-KNPCV-SB 25AWG×5P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

導体素線に80ミクロンの極細線を、絶縁体には耐熱性と電気特性に優れた架橋ポリエチレンを使用することで、耐屈曲性に優れています。
シースには、柔軟で「耐油性、耐熱性、難燃性」に優れた鉛フリーの非移行性ビニルを使用しています。
RS-485/RS-422系の信号伝送に適しています。
すずめっき軟銅線による高密度編組シールドにより、外部ノイズ等の電気的影響を防止します。
UL、c-UL規格対応(AWM2464)

種類制御・計装ケーブル対数(P)5導体外径(Φmm)0.58全長(m)100シース厚(mm)1概算質量(kg/km)75許容電流(A)2.1仕上外径(Φmm)8.5導体公称断面積(mm2)0.2導体構成(本/mm)40/0.08RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする