R0.3-3 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造) 89255013

 

R0.3-3 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造) 89255013
R0.3-3 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造) 89255013

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100個)適合電線範囲 撚線(mm2)0.1~0.3注文コード89255013品番R0.3-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739
寸法d2(Φmm)3.2幅(mm)5.2全長(mm)12.5種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)寸法d1(Φmm)0.8適応ねじ径M3適合電線範囲 撚線(mm2)0.1~0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89255074
2024-01-05
用途: 盤改造配線
竹内システムアシスト電気・ガス・熱供給・水道業

いつもの様に何変わりなく、また問題なく作業出来ました。

対象商品 : 06618894
2022-10-17
用途: ケーブルアッセンブル用
協和測機株式会社

入手困難なか御社にて即日購入ができ大変助かりました。

対象商品 : 89255293
2022-03-07
用途: 制御盤の製作

大同製は単価もお手頃で好んで使用しています。
100個のパックが紙製のパッケージなのも良いです。

対象商品 : 06619104
2020-07-20
用途: アンテナ基台用アース

今回R5-16なので3.5SQの電線を圧着しました。もう少し太くても良かったかも。
細い線を何本かまとめて圧着出来るからね、
滅多にお目にかかれないので購入出来て良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 89255232
2020-03-23
用途: 主に制御盤組立て作業
Grow電機製造業

圧着端子ではモノタロウブランド以外では一番安価です。
大手企業の協力作業者でも十分問題なし。

対象商品 : 06618912
2018-08-14
用途: ソーラケーブルの配線
農・林・水産業

大同端子は初めて利用ですが、特に問題も無く価格が安かったので選定しました。

対象商品 : 06618912
2016-11-10
用途: 制御盤の組立
電修技研

他社にないサイズで、仕入先で取り扱っていないメーカーの為、手に入って助かります

対象商品 : 06619332
2018-03-28
用途: 配線作業

商品自体に問題はない。少量で良いので3個袋入りを購入したが袋の底がが最初から裂けていて現場で中身が落ちてしまった。落とした端子は基本使わないことに決められているのでなっているので落とした端子は無駄になった。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする