BF-362 どんぶり  本体 BF シーピー化成 89287037

BF-362 どんぶり  本体 BF シーピー化成 89287037
BF-362 どんぶり  本体 BF シーピー化成 89287037
BF-362 どんぶり  本体 BF シーピー化成 89287037
BF-362 どんぶり  本体 BF シーピー化成 89287037
BF-362 どんぶり  本体 BF シーピー化成 89287037
BF-362 どんぶり  本体 BF シーピー化成 89287037

どんぶり 本体 BF

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(50枚)直径(Φmm)170注文コード89287037品番BF-362
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

耐熱素材。かさばらない、光沢に優れた電子レンジ対応の低発泡どんぶり容器です。

商品タイプ本体材質BF[低発泡PS(PP入)]高さ(mm)60直径(Φmm)170直径×深さ(mm)170×60ホワイト容量(mL)830サイズ-
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
本体のみの価格となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-17
用途: お雑煮振る舞い
有限会社HYOコーポレーション医療・福祉・介護関連業

高齢者介護施設です。
お正月のお雑煮振る舞いで使用しました。
手ごろな金額で、サイズもちょうどよく便利に使っております。
余っても芋煮会など、他の行事でも使っています。

対象商品 : 88630413
2022-12-15
用途: 唐揚げ丼用に
飲食業

長年使用していましたが、値上げしてしまいランチボックスに変更。ですが、やはりこちらの方が食べやすいとの声があり丼ぶりへ。
フタもカチッと閉まる音がして便利。
丼の内側に何本かラインの模様がある為、お米をよそう目安になり、これまた助かります。
これからもリピートします。

対象商品 : 28539763
2023-02-23
用途: コロナ感染防止のため利用
医療・福祉・介護関連業

物は良いですが、値段が少し下がると助かります。普通の発砲容器よりごはんがくっつかないので助かります。

対象商品 : 89287037
2020-09-18
用途: 飲食店のテイクアウト容器、宅配時の容器
株式会社グローバルディール飲食業

弊社店舗でのテイクアウト容器にピッタリですのでまた利用したいと思います。

対象商品 : 88630456
2020-04-15
用途: テイクアウトに
自家製麺キリンジ飲食業

レンジ対応なので、お客様にも安心して提供させて頂いてます。

対象商品 : 89287012
2016-05-05
用途: 学食のテイクアウトメニュー
株式会社森乳業深谷販売

色が白い為高級感がない。商品がおいしそうに見えない。赤や黒という色を使ったらいかがでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする