詰替用 アルコール製剤(食品添加物)セハノールSS-1 セハージャパン 89288857

アルコール製剤(食品添加物)セハノールSS-1

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(4L)注文コード89288857品番詰替用
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

グレープフルーツ種子エキスを配合することによりアルコールの除菌効果をより高めたアルコール製剤です。
エタノールとPHコントロール(緩衝作用)により原液が希釈されても食中毒菌を抑制します。
食品添加物アルコール製剤ですので、食品の保存・品質保持・食器調理器具・手指などの衛生管理に使用できる安全安心な製品です。スプレー後の水洗いは必要ありません。

成分エタノール/48.23%、グリセリン脂肪酸エステル/0.4%、クエン酸/0.3%、クエン酸ナトリウム/0.2%、乳酸/0.375%、乳酸ナトリウム/0.07%、グレープフルーツ種子抽出物/0.1%、精製水/50.325%材質容器/PE、キャップ/PP内容量(L)4pH4~5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89288832
2017-08-15
用途: 机の拭き掃除など
かけこみ飲食業

殺菌力がすごいということで、保健所で勧められました。
保健所で買うよりも安く購入できます。
アルコール臭は少し強いのかなと思いますが、扱いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする