大黒工業
会計票 複写
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1包(50組×5冊)
1包(50組×5冊)
1包(50組×10冊)
行数
6
6
12
全2種類を一覧で見る
内容量
1包(50組×5冊)
注文コード
89289137
品番
S-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
ミシン線/7本、No./なし
寸法(mm)
88×188
タイプ
複写
行数
6
ミシン目
あり