16620 DevconF(アルミ粉タイプ) Devcon(デブコン) 89289347

DevconF(アルミ粉タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(1.35kg)注文コード89289347品番16620
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

溶接技術等の特別な技能を必要とせず、漏洩の原因となる金属の補修ができる。
金属全般・木材・コンクリート・石材に対し、接着力が強い。
硬化後はハンド&機械加工が可能
溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。
MIL SPEC適合品

用途
アルミ鋳物の穴埋め、肉盛り修正、巣埋め。
金属材質設備機器の形状再生、肉盛り、穴埋め、接着。
アルミ製機械設備の修理、防蝕補修。
雌ネジ再生、金型補修、ポンプ補修、バイク・車補修、セラミック接着、油圧シリンダー補修
液漏れ・ガス漏れ補修
可使時間(分/25℃)60耐熱温度(℃)120仕様アルミ粉、標準タイプ、パテ状トラスコ品番454-8612セット内容主剤+硬化剤1.35kg耐熱(使用限界)温度(℃)120塗膜硬化時間1~6mmの厚みの場合16時間/25℃比重1.6質量混合比主剤:硬化剤 9:1容量混合比主剤:硬化剤 4:1危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.14kg硬化時間16時間/25℃毒劇区分劇物
注意
※16℃以下の場合、完全に硬化しないこともあるので、作業箇所の温度にご注意下さい。
※こちらの商品をご使用中のお客様につきましては、2018年7月1日以降は白地に赤で医薬用外劇物と表示された施錠可能な保管庫で保管してください。また、施錠を行い、製品管理表などで適切に管理してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする