曜日別特売
2490 オーディオナビゲーション取付キット エーモン 89290065

2490 オーディオナビゲーション取付キット エーモン 89290065
2490 オーディオナビゲーション取付キット エーモン 89290065

オーディオナビゲーション取付キット

(4件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セットメーカーマツダセット内容ブラケット(L・R)・・・各1個、リアブラケット・・・1個、サイドブラケット・・・1個、オーディオハーネス(24P)・・・1個、M5×8mmビス ブラケット(L・R)用・サイドブラケット用・・・6本、5Φ×10mmタッピング サイドブラケット用・・・2本、M6×10mm座金付六角ボルト サイドブラケット用・・・1本注文コード89290065品番2490
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。

セット内容ブラケット(L・R)・・・各1個、リアブラケット・・・1個、サイドブラケット・・・1個、オーディオハーネス(24P)・・・1個、M5×8mmビス ブラケット(L・R)用・サイドブラケット用・・・6本、5Φ×10mmタッピング サイドブラケット用・・・2本、M6×10mm座金付六角ボルト サイドブラケット用・・・1本メーカーマツダ
取扱説明書:
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44995607
2022-04-14
用途: ナビの取付け用
その他業種

新車購入により必要となりました。納車後の取付けとなります

対象商品 : 52254467
2022-01-21
用途: ナビの取付
自動車・二輪車・自転車関連業

社外のナビを取り付けるのに必需品です。メーカー品なので安心しています。

対象商品 : 19997635
2019-03-26
用途: カーナビ取り付け

ジムニーJB64にパイオニアのナビを取り付けたのですが、ほとんどの部品や配線が揃っていて、簡単に取り付けができます。これ以外に用意する必要があったのは、純正カプラから出ているステアリングスイッチの配線をナビ本体に接続するためのケーブルだけでした。

1が参考にしています
対象商品 : 09110237
2019-02-15
用途: ナビの取り付け
サービス業

ブラケットの外寸が大きすぎて入らなかった。(ねじ穴はあっている)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする