2312 USB接続通信パネル エーモン 89290126

2312 USB接続通信パネル エーモン 89290126
2312 USB接続通信パネル エーモン 89290126
2312 USB接続通信パネル エーモン 89290126

USB接続通信パネル

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット注文コード89290126品番2312
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

USB接続ポートをスイッチパネルに延長移設
市販のUSB接続対応機器に
スイッチパネルへ純正風にスッキリインストール
インターフェース規格:USB2.0規格準拠。

メーカートヨタと一部ダイハツ(OEM車)付属品配線バンド(150mm)×5個ケーブル長(m)約1取付寸法(mm)H40.5×22×奥行50以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89290153
2020-04-22
用途: カーナビからのUSBをスマートに取り付けしたい、、、
Jaws Dental Technics医療・福祉・介護関連業

最新のジムニー JB74には不適合です。(JB64も同じかと?)購入される方はお気をつけ下さい!

2が参考にしています
対象商品 : 89290153
2018-09-23
用途: ナビに接続

GB5~8系のフリードのメクラにぴったりはまります。1cmほどひっこんでしまいますが(笑) パナソニックナビから延長したUSBケーブルに接続して電源供給までは出来ましたが、iOSの関係かiPhoneは認識されませんでした。Androidならいけるのかな?? 残念。

4が参考にしています
対象商品 : 89290117
2017-10-25
用途: 30プリウスの純正カプラーに使用しました。
その他業種

純正位置にぴったりはまり、なかなか見栄えは良いですね!

対象商品 : 89290153
2017-07-07
用途: ナビ取り付け
大翔住宅

まだ取り付けはしていませんが、カーグッズもモノタロウで買えるのが便利ですね。

対象商品 : 89290117
2015-04-15
用途: カーナビのUSBケーブルの延長

普通に使えてます。トヨタ用なのでぴったり取付できました。カーナビのUSBが無駄にならなくてよかった。USBケーブルの延長コードみたいのに価格が高くてビックリでした。

対象商品 : 89290126
2014-11-21
用途: ナビをご購入いただいたお客様に無料でお付けさせて頂いております。
CARSPOT自動車・二輪車・自転車関連業

以前はUSBのコードをひとまとめにしてグローブBOX等に仕舞い込んだりしてたのですが、「こんなものがあるといいのに」と自作でSWパネルを加工して取り付けてました^^。。。やはり考えることは同じですね^^;今では簡単ワンタッチで、しかもキレイに取り付けられ、とても重宝しております。お客様にも喜んで頂けてGoodです。欲を言うと、もう少し安くなってくれるといいんですがね。。。

対象商品 : 89290153
2014-04-01
用途: 自動車オーディオ
株式会社森本毎乳舎

メーカーのグロメットにキッチリフィットして良いが、ケーブルが少し長い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする