FWC1BL 防水ケース エフ・アール・シー 89293976

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FWC1BL 防水ケース エフ・アール・シー 89293976
FWC1BL 防水ケース エフ・アール・シー 89293976

防水ケース

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード89293976品番FWC1BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

雨天時や降雪時などの使用時に本体を守るキャリングケースです。
ハンディトランシーバー全般に使用できます。

ブルー適合寸法(mm)56W×124H×36.5D
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89293967
2019-11-06
用途: 交通誘導警備
サービス業

正直使う気にもならない。
通話の為に必ず押すボタンがある側面があんなにガッチガチでは使える訳が無い。
どうやって使う物なのか見本の動画でも掲載して貰えたら評価も変わるかも?

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする