曜日別特売
TS64GJF350 USBメモリ JetFlash 350 トランセンド 89296103

TS64GJF350 USBメモリ JetFlash 350 トランセンド 89296103
TS64GJF350 USBメモリ JetFlash 350 トランセンド 89296103

USBメモリ JetFlash 350

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
メモリー容量64GB
内容量1個注文コード89296103品番TS64GJF350
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

コンパクトなJetFlash 350はシンプルかつ流線型のブラックカラーハウジング採用で、どんな好みにも合わせられる万能のデザインです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
メモリー容量64GBブラック質量(g)8.5対応機種Microsoft Windows 7 以降、macOS 9.0 以降、Linux Kernel 2.4.2 以降サイズ(mm)61.5×18.59×8.7インターフェイスUSB 2.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89296076
2016-06-15
用途: 事務作業
自動車・二輪車・自転車関連業

ちょっとデータを持ち運ぶだけなので高価な物は不要です。使えれば良いので安価な製品は助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする