曜日別特売
#14X40M ステンレス 針金 1kg巻 フジテック・ジャパン 89296191

ステンレス 針金 1kg巻

(26件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード89296191品番#14X40M
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
長さ(m)40線径(Φmm)2.0-1.9材質ステンレス(SUS304)線番手#14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89296191
2020-06-21
用途: 果樹園の囲い張りに使用します
飲食業

思っていたより意外と柔らかくて曲げやすい、サビもないと思うので畑の中も使える。

対象商品 : 89296234
2019-09-13
用途: 屋根瓦工事
堀込瓦工業所建設業・工事業

21番線以下の細いステンレス線は、1㎏単位での販売が殆どされていないので助かりました。

対象商品 : 89296191
2018-12-18
用途: 日曜大工

値段や太さが手ごろで、40メートルもあるのでいろんな場面に使えます。錆びないのがうれしい。

対象商品 : 89296191
2017-11-23
用途: 電気柵用
農・林・水産業

杭の固定や電気柵用の通電線の補助、固定に使用。
個人的にはかなり使い勝手が良い。

対象商品 : 89296191
2017-08-01
用途: 山仕事
株式会社喜田アイデイア製造業

製品は良いが、値段をもう少し安くして欲しい。もっと巻数の多い商品も出して欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 89296182
2017-05-01
用途: 治具素材

可もなく、不可もなく、直径実測を数点行っても外れていなかったです。ただし、ビニールテープ縛りなので、用途によっては糊がいやですね。切断する工具のほうに留意が必要です。私はクニペックスの小型クリッパー 19074624 にてサクサク作業できました。

対象商品 : 89296225
2017-01-21
用途: 修理

錆びない、買いに行く手間省け、良い商品大満足です、

対象商品 : 89296182
2016-12-29
用途: 機械メンテナンス

ホームセンターで購入するより、安くて良いと思います、

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする