#14 ホームワイヤー 1kg UK針金 山喜産業 89296347

ホームワイヤー 1kg UK針金

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻注文コード89296347品番#14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
長さ(m)40線径(Φmm)2.0-1.9材質なまし鉄線表面処理メッキ付き(亜鉛2種)番手#14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89296322
2019-03-18
用途: 使い道は決めていません

細い針金はすでに持っていましたので太い針金を買ってみました。今回2.5mmと3.1mmの2種類を買いました。が使い道は考えていません。ハンガーほどの太さですので丈夫いし使い道は多々ありそうですのでストックとしての購入です。そう言えば1か所使いました。防草シートを止めるのに。
購入した防草シート用のピンが15cmで強い風が吹くと抜けてきてしまいましたので1か所この太い針金を使い留めました。おかげで風が吹いても抜けません。使い道いろいろです。あれば便利。

対象商品 : 89296322
2017-12-16
用途: 結束線

針金の強度もあり、価格面も他社より仕入れるより、安いので満足している。

対象商品 : 89296356
2018-07-07
用途: 結束用
建設業・工事業

量がちょうどいい気がします。いる時いるだけ発注している。

対象商品 : 89296374
2016-11-23
用途: 獣侵入除け
農・林・水産業

古い針金は猿に切られ大変でした、今回購入したワイヤーは大変良かったと思いました、有難う御座いました。

対象商品 : 89296374
2016-03-26
用途: 文句なし!

強度共に問題なし。ちょっとしたアイディアでいろいろ使えます。サイズバリエーションも豊富で大満足です。

対象商品 : 89296356
2016-05-11
用途: 庭の手入れ

使い安い。次の使用時にここからと分かりやすくできたら、なお、良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

針金の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/252/
2023-03-14

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする