1607 Pミリオンレンズ 槌屋ヤック 89297101

Pミリオンレンズ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
レンズ色クリア
内容量1個注文コード89297101品番1607
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369
用途
超流星マーカー補修部品。
レンズ色クリア適合CE-160系材質アクリルクリア材質(レンズ)アクリル主材質アクリル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89297074
2017-08-14
用途: サイドマーカーに
運輸・通信業

軽くて良いと思います。キラキラに輝いて見えるような気がします。

対象商品 : 89297074
2015-10-16
用途: トラック架装品
長野水産運輸運輸・通信業

ガラスと違い軽いし光をを点灯するとなんとも綺麗な反射をします。どのくらいで曇ってくるかは今はまだわかりませんが長く使えることを考えてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする