曜日別特売
430055 遠沈管 コーニング 89297214

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

遠沈管

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
内容量1ケース(50本×10ラック)
容量(mL)15
内容量1ケース(50本×10ラック)注文コード89297214品番430055
参考基準価格(税別)¥56,100販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

透明度が高く、視認性を重視するアプリケーション等に適しています。

容量(mL)15仕様RNase・DNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、目盛・書き込みスペース付き材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PE(ポリエチレン)1目盛(mL)1胴径(Φmm)×高さH(mm)16×120アズワン品番2-2060-02遠心強度3600×G

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
8929721443005520831168430053430055 遠沈管 コーニング 20831168遠沈管コーニング1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする