※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コーニング
遠沈管
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1ケース(25本×20ラック)
1ケース(50本×10ラック)
1ケース(25本×20ラック)
容量(mL)
50
15
50
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(25本×20ラック)
注文コード
89297223
品番
430304
参考基準価格(税別)
¥53,700
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
透明度が高く、視認性を重視するアプリケーション等に適しています。
容量(mL)
50
仕様
RNase・DNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、目盛・書き込みスペース付き
材質
本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PE(ポリエチレン)
1目盛(mL)
2.5
胴径(Φmm)×高さH(mm)
29×117
アズワン品番
2-2060-03
遠心強度
3600×G