曜日別特売
430518 ストレージボトル 丸型 コーニング 89298334

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストレージボトル 丸型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)1000
内容量1箱(24個)注文コード89298334品番430518
参考基準価格(税別)¥32,400販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

培地・バッファー等の水溶液の保存に便利なディスポタイプです。 プラグシールにより機密性に優れ、コンタミを防ぎます。

容量(mL)
1000
仕様
γ線滅菌済、ノンパイロジェニック
材質
本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
色
クリア
タイプ
丸型
ねじ規格
GL-45
口形状
広口
耐熱温度(℃)
-20~70
アズワン品番
2-2066-04

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする