07-484 ステンT字 ノーブランド 89301694

07-484 ステンT字 ノーブランド 89301694
07-484 ステンT字 ノーブランド 89301694

ステンT字

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法t(mm)1.5
穴径(Φmm)3.5
寸法L(mm)75
内容量1パック(10個)注文コード89301694品番07-484
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
寸法L(mm)75寸法P1(mm)9寸法P2(mm)29寸法P3(mm)27.5寸法P4(mm)55寸法W(mm)18寸法t(mm)1.5材質ステンレス種別75mm穴径(Φmm)3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89301685
2023-06-11
用途: 装置の試作
建設業・工事業

ある試作装置の部品として使用しました。コスパ良し!

対象商品 : 89301694
2020-12-30
用途: 木角材の組み付け
教育・研究機関

木の角材で箱形を作成するために,金具を導入しました.動揺の品を比較し,価格が最も安価なこの品を選びました.しっかりとした金具で,目的には十分でした.

対象商品 : 89301685
2020-09-08
用途: ポリカ板を止める防雪用木枠を直角に止めるのにに使っております。
教育・研究機関

この製品の各寸法が、木枠の寸法にピッタリでした。良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 89301685
2019-07-13
用途: 木製遊具の固定
株式会社エクシード

このサイズで穴径の大きい物叉は穴径の種類があると良いです。

対象商品 : 89301667
2020-01-06
用途: 基板取り付け(直留めできない為)
製造業

図面と現物の形状が違いました。
具体的には、中央の穴が開いていない。
元々、写真と図面が合っていなかったので、想定していましたが、
やっぱり穴がなくてガッカリしました。
他の穴で代用は可能でしたが、図面の誤りは訂正すべきだと思う。

対象商品 : 89301694
2015-11-23
用途: T字定規の作成

サイズバリエーションを多くしてほしい。大きいのがほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 89301667
2014-09-27
用途: 木工製品の修理

屋外で使用している木工製品が一部腐食したので修理に使いました。T社のジョイントプレートは高価で頑丈過ぎるため、この商品にしました。それほど力がかかる部分ではないため、これで十分です。H型もあれば買うと思います。

対象商品 : 89301676
2015-03-08
用途: 10ミリ角パイプの突合せ部分の補強用として
A-Tec

まず気になるのは、日にちをおいて同じものを購入したが、届いたものはサイズこそ同じだが、作りが違う。
たとえば、片面に皿もみがしてあるのだが、(おそらくプレスによるもの)今回届いたものはプレス不良なのか皿もみになっていないものも入っている上、センターが合っていなかったり、穴の開いていないものもあった。また、全体的に金具の歪も多い。

MonotaROからの回答

このたびは、ご迷惑をお掛けし申し訳ありませんでした。
不良品につきましては、返品交換等の対応をしております。
お手数おかけし申し訳ありませんが、所定の窓口より、
お願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする