08-054 ステンプレート ノーブランド 89301737

08-054 ステンプレート ノーブランド 89301737
08-054 ステンプレート ノーブランド 89301737

ステンプレート

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法A(mm)145
内容量1パック(10個)注文コード89301737品番08-054
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
寸法A(mm)145寸法F(mm)3.5寸法B(mm)18寸法T(mm)1.5穴径(Φmm)3.0使用ねじ径Φ2.1mm種別150mm材質ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89301703
2022-11-22
用途: ベッドの足を高くする台の固定に使いました。

固定する場所や材料によって長さ、厚さ
を選べるのでお気に入りです。

対象商品 : 89301712
2019-02-11
用途: 補強
農・林・水産業

磨かれてるし、綺麗です。
安いし、DIYとかで同じようなプレートを使うときも、鉄メッキのを使うより値段もあまり変わらないので、綺麗なので、いいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする